曜日別特売

GPSアンテナ

GPSアンテナ - PAPAGO

GPS衛星信号の受信により、速度や緯度経度、 日時などの情報を記録します。
動画再生用ソフトで再生すれば、Googleマップと連動した走行ルートを表示します。

仕様測位精度(速度):0.1m/秒、転送速度:9600bps、測位性能(最大速度):515m/秒(1000knots)、測位性能(加速度):4G以下、ホットスタート:平均2秒、ウォームブート:32秒以下、コールドブート:35秒以下、GPS出力データ:GGA, GSA, GSV, RMC,VTGケーブル長(m)1.9本体寸法(mm)縦50×幅39×高さ18チャンネル数65対応機種GoSafe 372、GoSafe 381、GoSafe 200、 GoSafe S30、GoSafe S30pro、GoSafe 268、GoSafe 388mini、GoSafe D11、GoSafe 372V2、GoSafe M790S1、GoSafe 372V3保存温度(℃)-40~100高度(m)最大:18000コネクタ3.5mm プラグ作動温度(℃)-40~85受信感度-165dBm内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62739776A-JP-RVC-2
オープン
4,598
5,058(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライブレコーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする