曜日別特売

耐水紙パウチフリー PETタイプ【C】200μ 100枚入

耐水紙パウチフリー PETタイプ【C】200μ 100枚入 - フジテックス

ラミネートが不要の耐水紙パウチフリー。
レーザープリンターで印刷できる防水加工済みの両面印刷可能な耐水紙です。
レーザープリンター専用でインクジェットプリンターには適応しておりません。

用途PET素材のため、水に濡れる屋外使用もOK!耐水POP・耐水プライスカード・耐水メニュー・耐水展示物・耐水会員証がラミネート不要で作成できます。パウチフリーは、ラミネートが不要のため、切る・曲げる・穴を開けるなど加工を簡単に行えます。さまざまなシーンで活用でき、業務効率の最大化を図ることができます。帯電防止特性を備えており、紙同士が静電気でくっつきにくく、重送を防ぎます。表面は高級感のあるシルキーマット調です。枚数100紙質耐水紙坪量(g/m2)230紙厚(μm)200印刷方式両面適合プリンタレーザープリンタ内容量1冊(100枚)
注意
※必ず手差しトレイに用紙をセットしてください。
※時期によっては紙が静電気を帯びて、重送する事がございます。
※お使いの前に紙をよく捌いてから、トレイにセットしてください。
※メーカーや型番によってはトナーが定着しない場合がございます。
※ご使用前に2~3枚ほどプリンターでテスト印刷する事をお勧めします。
※直射日光や高温多湿を避けて保管して下さい。
※開封後は用紙が変色する可能性がございますので、なるべく早くご使用下さい。
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
入数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
627447461297032154A3100枚
オープン
12,980
14,278(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
出荷予定:2026年4月24日
627447371297032155A4100枚
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
627447551297032157B5250枚
6,480
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
627447641297032156B4250枚
12,680
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
離島数量1につき¥1,000/税込¥1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする