エンジン式なのでハイパワーで作業が早い
本体・ガン・各種ホース付きですぐ使える
フルセット
自吸と水道直結両用可能
用途電気式に比べて圧倒的ハイパワーを実現エンジンタイプ空冷4サイクルガソリンエンジン 工進K180 179cc燃料タンク容量(L)3.6燃料無鉛ガソリン使用時間(時間)最大約2(満タン時)最大圧力(MPa)14吸水量(L/min)8吐出水量(L/min)8最大出力(kW)3.5付属品ガン(ネジ式)、吐出ホース(10m・ワンタッチ式)、一体型ノズルランス、吸入ホース(3m)、ストレーナー、水道直結用ホース、水道直結用ホースバンド、洗剤吸引ホース、ノズルクリーナーピン、余水ホース(3m)騒音値(dB)94~101寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×480×505質量(kg)25ホース長さ(m)【吐出ホース】10/【吸入ホース】3/【水道ホース】3ノズル直射・扇状切替内容量1台