エンジン式小型除雪機

エンジン式小型除雪機 - 工進
(1件のレビュー)

エンジン式の押すタイプの除雪機 ガソリンがあればどこでも使用が可能で操作が簡単、コンパクトで使いやすい! ブレード幅60cm 最大除雪高さ:約25cm
1時間の作業面積:約150坪

用途やわらかい新雪、溶けかけの雪の除雪、やわらかい新雪、溶けかけの雪の除雪作業に幅(mm)630高さ(mm)950奥行(mm)1280タンク容量(L)1.6本体質量(kg)57.3使用燃料自動車用無鉛ガソリン連続使用時間約3時間最大出力1.95kw(2.65PS)/3600rpm連続運転時間(h)約3エンジンタイプ空冷4サイクル 工進K100DS(98.5CC)始動方式セルスターター・リコイルスターター作業量(目安)1時間150坪(新雪10cmの時)使用油SE級以上 0.35L平均速度(km/h)前進:1.6~2.7/後進:1.0~1.9エンジンオイル量(L)0.35L(SAE:5W-30)除雪幅(mm)600除雪高(mm)250内容量1台
注意
※エンジンオイル・ガソリンは付属していません
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62745988ESR-600
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62745988
2021-12-02
用途: 宅地内の除雪作業
有限会社マルケン商事

迅速な対応感謝いたします、組み立ても簡単で始動も一発でした。当日降雪があり試運転もバッチリでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用冬季向け用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする