エンジン式小型除雪機

(1件のレビュー)
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード62745988 品番ESR-600
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

エンジン式の押すタイプの除雪機 ガソリンがあればどこでも使用が可能で操作が簡単、コンパクトで使いやすい! ブレード幅60cm 最大除雪高さ:約25cm
1時間の作業面積:約150坪

用途やわらかい新雪、溶けかけの雪の除雪、やわらかい新雪、溶けかけの雪の除雪作業に 幅(mm)630 高さ(mm)950 奥行(mm)1280 タンク容量(L)1.6 本体質量(kg)57.3 使用燃料自動車用無鉛ガソリン 連続使用時間約3時間 最大出力1.95kw(2.65PS)/3600rpm 連続運転時間(h)約3 エンジンタイプ空冷4サイクル 工進K100DS(98.5CC) 始動方式セルスターター・リコイルスターター 作業量(目安)1時間150坪(新雪10cmの時) 使用油SE級以上 0.35L 平均速度(km/h)前進:1.6〜2.7/後進:1.0〜1.9 エンジンオイル量(L)0.35L(SAE:5W-30) 除雪幅(mm)600 除雪高(mm)250
注意
※エンジンオイル・ガソリンは付属していません

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62745988
2021-12-02
用途:
宅地内の除雪作業
有限会社マルケン商事 様

迅速な対応感謝いたします、組み立ても簡単で始動も一発でした。当日降雪があり試運転もバッチリでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用冬季向け用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする