曜日別特売

SDXCカード Class10UHS-I U1

SDXCカード Class10UHS-I U1 - アドテック

アドテックの産業用途向けSDカード/microSDカードは、産業用途での使用に特化し、
データの保持力を強化するための専用コントローラを搭載しています。
また使用部材、回路設計、製造工程に至るまで、産業用途に耐えられるための製品づ
くりを追求しております。
これらの実力は、カーナビメーカー様の地図格納用デバイスをはじめとして、屋外装置、
パネルコンピュータの主記憶媒体などにご採用いただいていることで証明されています。

フラッシュMLC転送速度(MB/sec)読込90(最大)、書込70(最大)SDスピードクラスCLASS10 UHS-I U1内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
規格
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
メモリー容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62758028EXC64GMBWHBECDSDXC24.0×32.0×2.164GB
オープン
39,980
43,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
62758037EXC12GMBWHBECDSDXC24.0×32.0×2.1128GB
オープン
65,980
72,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
62758046EXC25GMBWHBECDSDXC24.0×32.0×2.1256GB
オープン
129,800
142,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
62758186EMX64GMBWGBECDmicroSDXC11.0×15.0×1.064GB
オープン
49,980
54,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
62758195EMX12GMBWGBECEmicroSDXC11.0×15.0×1.0128GB
オープン
119,800
131,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

産業用PC部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする