愛和産業
PPロープ
軽量で柔軟なPPロープです
用途
多目的用途(漁具整理・トラックロープ・冬囲いなど)
ひも・糸種類
ロープ
材質
ポリプロピレン
長さ(m)
200
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1巻(200m)
注意
※漁業用PPロープ(ダイヤ)ほど強度はございません
バスケットに入れる
17
件中 1~17件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
太さ(mm)
長さ(m)
色
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62758929
4mm×200m白
4
200
白色
約1.5
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
5日以内出荷
返品不可
62758938
5mm×200m白
5
200
白色
約2.2
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
5日以内出荷
返品不可
62758947
6mm×200m白
6
200
白色
約3.1
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
返品不可
62758956
8mm×200m白
8
200
白色
約5.5
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
62758965
9mm×200m白
9
200
白色
約7.3
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
62758974
10mm×200m白
10
200
白色
約8.5
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
62758983
12mm×200m白
12
200
白色
約12.5
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
62758999
5mm×200mカッチ
5
200
カッチ色
約2.2
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
5日以内出荷
返品不可
62759008
6mm×200mカッチ
6
200
カッチ色
約3.1
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
5日以内出荷
返品不可
62759017
8mm×200mカッチ
8
200
カッチ色
約5.5
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
返品不可
62759026
9mm×200mカッチ
9
200
カッチ色
約6.9
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
62759035
10mm×200mカッチ
10
200
カッチ色
約8.5
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
62759044
12mm×200mカッチ
12
200
カッチ色
約12.5
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
62759053
14mm×200mカッチ
14
200
カッチ色
約18.8
オープン
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
62759069
16mm×200mカッチ
16
200
カッチ色
約24.2
オープン
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
6日以内出荷
返品不可
62759078
18mm×200mカッチ
18
200
カッチ色
約30.6
オープン
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
62759087
20mm×200mカッチ
20
200
カッチ色
約37.8
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください