曜日別特売
14mm×200mカッチ PPロープ 愛和産業 62759053

14mm×200mカッチ PPロープ 愛和産業 62759053
14mm×200mカッチ PPロープ 愛和産業 62759053

PPロープ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
太さ(mm)14
色カッチ色
内容量1巻(200m)注文コード62759053品番14mm×200mカッチ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥49,478
販売価格(税別)
¥44,980

軽量で柔軟なPPロープです

用途
多目的用途(漁具整理・トラックロープ・冬囲いなど)
質量(kg)
約18.8
色
カッチ色
太さ(mm)
14
材質
ポリプロピレン
長さ(m)
200
RoHS指令(10物質対応)
対応
ひも・糸種類
ロープ
注意
※漁業用PPロープ(ダイヤ)ほど強度はございません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「漁網/漁具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする