曜日別特売

充電式剪定ハサミ 枝切っ太郎

充電式剪定ハサミ 枝切っ太郎 - アルミス充電式剪定ハサミ 枝切っ太郎 - アルミス充電式剪定ハサミ 枝切っ太郎 - アルミス
(1件のレビュー)

電動開閉、力要らずでスパッと切れる!長時間の作業がラクラク!安心の1年間保証付き!

用途果樹や植木の剪定に!家庭園芸にも!セット内容本体・リチウムイオン電池×2・充電器・+-兼用ドライバー・六角レンチ4mm・潤滑油・砥石質量(kg)電池装着時間:約0.9入力電圧(V)充電器:AC100バッテリー容量(Ah)2バッテリー電圧(V)DC16.8充電時間(時間)1~1.5動作時間3~4時間電源タイプ充電式最大切断径(Φmm)25RoHS指令(10物質対応)対応動作電圧(V)DC16.8内容量1台
注意
※延長ポールは別売りになります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62759516ASH-25M
オープン
38,980
42,878(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:2026年3月25日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥8,000/税込¥8,800
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62759516
2021-10-18
用途: 植木の剪定に使用している。
有限会社新野産業製造業

軽量化を、図ってもらいたい。長時間手を伸ばして使うと腕が疲れる。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘッジトリマーを使った刈り込みの仕方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hedgetrimmer/
2023-01-13

バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする