アルミス
充電式剪定ハサミ 枝切っ太郎専用延長ポール
身長165cmなら高さ(約)3Mの枝を切れる!三段階で1.6M~2.1M延長可能!
全長(mm)
約1310~1830
質量(kg)
約1.1、剪定ハサミ取付時:約2
伸縮範囲(mm)
1段目/約1600・2段目/約1800・3段目/約2100
材質(ポール)
アルミ合金
電源タイプ
充電式
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
注意
※本製品はASH-25M専用です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62759525
ASH-25MSE
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000