トラクター洗浄用ギヤポンプ ダッシュポンプ

トラクター洗浄用ギヤポンプ ダッシュポンプ - 工進

トラクター洗浄に便利なギヤポンプ トラクターのPTO軸に直結、ワンタッチで取り付け可能

用途ドラクターの洗浄に付属品給水ホース・吐出ホース・ストレーナー・ノズル常用圧力(MPa)0.4~0.6所要動力(kW)常用:1.1~1.5(1.5~2PS)内容量1台
注意
※機種・サイズをよく確認してください
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
回転数(min-1[r.p.m])
口径(Φmm)
常用水量(L/min)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86336284GB-13T5.5750~9001340~45
オープン
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
62759839GB-20T8450~5502041~51
オープン
54,980
60,478(税込)
欠品中
出荷予定:出荷時期未定
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする