曜日別特売

ソケット ラムダ1~3

ソケット ラムダ1~3 - 明洋電器ソケット ラムダ1~3 - 明洋電器ソケット ラムダ1~3 - 明洋電器

集魚灯電球に最適なソケットです!
高温、高電圧、高電流、塩害、振動に強い!
メタルハライド標準球(丸玉)1~3KW・・・ラムダ1、
メタルハライド標準球(丸玉)2~4KWまで・・・ラムダ2、
メタルハライドスリム球2~4KWまで・・・ラムダ3
高温、高電圧、高電流、塩害、振動に強い構造です。
アルミダイカスト、メラニン焼付塗装仕上げ
E39口金の電球に適合します。
ステンレス板付き

口金E39材質アルミダイカスト/メラニン焼付塗装仕上げ付属品ステンレス板付き内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合ランプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62780437ラムダ1メタルハライド標準球(丸玉)1~3KWまで
オープン
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
62780446ラムダ2メタルハライド標準球(丸玉)2~4KWまで
オープン
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
62780455ラムダ3メタルハライドスリム球2~4KWまで
オープン
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船灯/信号器具/形象物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする