曜日別特売

ソケット ラムダG1~G3

ソケット ラムダG1~G3 - 明洋電器ソケット ラムダG1~G3 - 明洋電器ソケット ラムダG1~G3 - 明洋電器
(1件のレビュー)

集魚灯電球に最適なソケット!
メタルハライド標準球(丸玉)1~3KWまで・・・ラムダG1、
メタルハライド標準球(丸玉)2~4KWまで・・・ラムダG2、
メタルハライドスリム球2~4KWまで・・・ラムダG3
樹脂製なので腐食心配がありません。
E39口金の電球に適合します。
ステンレス板付き

口金E39材質樹脂製付属品ステンレス板付き内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合ランプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62780464ラムダG1メタルハライド標準球(丸玉)1~3KWまで
オープン
8,398
9,238(税込)
6日以内出荷
返品不可
62780473ラムダG2メタルハライド標準球(丸玉)2~4KWまで
オープン
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
62780489ラムダG3メタルハライドスリム球2~4KWまで
オープン
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62780464
2023-07-24
用途: 船の集魚灯
サービス業

取り付けも簡単
作業もしやすく
良くできてます。また、注文する予定です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船灯/信号器具/形象物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする