曜日別特売

LEDプッシュスイッチ(オルタネイト式)

LEDプッシュスイッチ(オルタネイト式) - マリンテック
(1件のレビュー)

取付簡単!防滴LEDプッシュスイッチです!
防滴なので船舶で使用できます。
LEDがリングで点灯します。
結線方法でスイッチを押したときON、もしくは押したときOFFにできます。
LEDリングライトを常時点灯、もしくは押したとき点灯することができます。
本製品はDC12~24V用です。
スイッチ容量は5Aまで
オルタネイト式はボタンを押した後に手を離してもON状態を保持します。
推奨取り付け穴 19mm

電圧(V)DC12~24寸法(Φ×mm)19×20(ネジキリまで)質量(g)5電源DC12V/24V防水保護等級IP64相当スイッチ容量5Aまでスイッチング方式オルタネイト取付穴径(Φmm)推奨19全長(mm)40.8内容量1個
注意
※付属のロックナットで固定してください。
※オプションで面倒なハンダ付けが不要な配線カプラーを用意しております。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
発光色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62780778MPS-1224WB-O-5A白色
2,000
1,998
2,198(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月6日
62780805MPS-1224Y-O-5A黄色
2,000
取扱い終了
代替品有
62780787MPS-1224B-O-5A青色
2,000
取扱い終了
62780796MPS-1224R-O-5A赤色
2,000
取扱い終了
62780814MPS-1224G-O 緑色緑色
2,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
62780805MPS-1224Y-O-5A62568436MPS5-1224Y-WPMPS-1224Y-O-5A LED防水プッシュスイッチ 13A オルタネイト式 黄色 マリンテック 62568436LED防水プッシュスイッチ 13A オルタネイト式 黄色マリンテック1式
3,500
税込3,850
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62780796
2021-09-30
用途: 電気工作
国立大学法人京都大学その他業種

軽くて小さいが、存在感がありデザイン性に優れている。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船舶電装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする