曜日別特売

スマホ充電器 AC充電器 タイプC USB-C ケーブルクリップ スマホ タブレット

スマホ充電器 AC充電器 タイプC USB-C ケーブルクリップ スマホ タブレット - エレコムスマホ充電器 AC充電器 タイプC USB-C ケーブルクリップ スマホ タブレット - エレコムスマホ充電器 AC充電器 タイプC USB-C ケーブルクリップ スマホ タブレット - エレコムスマホ充電器 AC充電器 タイプC USB-C ケーブルクリップ スマホ タブレット - エレコムスマホ充電器 AC充電器 タイプC USB-C ケーブルクリップ スマホ タブレット - エレコムスマホ充電器 AC充電器 タイプC USB-C ケーブルクリップ スマホ タブレット - エレコムスマホ充電器 AC充電器 タイプC USB-C ケーブルクリップ スマホ タブレット - エレコムスマホ充電器 AC充電器 タイプC USB-C ケーブルクリップ スマホ タブレット - エレコム
(1件のレビュー)

家庭用コンセントからスマートフォンやタブレットなどのUSB Type-C(USB-C)コネクタ搭載機器を充電できるAC充電器です。
ケーブル長は2.5m、ケーブルクリップが付属し煩雑になりがちなケーブルを本体に留めておけます。
家庭用コンセントからスマートフォンやUSB Type-C(USB-C)コネクタ搭載機器にそのまま接続して充電できるケーブル一体型です。
USB Type-C(USB-C)コネクタはウラ、オモテに関係なくケーブルを挿し込めます。
リビングでもゆったり接続できるケーブル長2.5mです。 未使用時は電源プラグを折りたたんで充電器本体に収納可能です。
スッキリとコンパクトに収納できるので、持ち運びにも便利です。
トラッキング現象による火災の防止に役立つ、絶縁キャップ付きのコンセントプラグを採用しています。

その他急速充電対応付属品ケーブルクリップ×2質量(g)約134適合規格◇PSE 特定電気用品ケーブル長(m)2.5コネクタ形状USB Type-C(USB-C) オス×1定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)対応機種USB Type-C(USB-C)プラグから12W(5V/2.4A)までの出力で充電、使用可能な機器幅W×厚さ×高さH(mm)約50×26×50※ACプラグ収納時定格入力電流(A)0.35保証期間1年間定格出力電力(W)12使用地区日本定格出力電圧(V)5プラグ形状180度スイング構造、耐トラッキングスリーブ付定格出力電流2.4A内容量1個
注意
※本製品に充電用ケーブルは付属していません。
※端末本体や充電器が濡れた状態で充電すると、異常な発熱・焼損の原因となり大変危険ですのでおやめください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62762903MPA-ACC21BKブラック
3,310
1,798
1,978(税込)
当日出荷
62762919MPA-ACC21WFホワイトフェイス
3,310
1,798
1,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-10
用途: コンセントが遠い時に便利
ひとみプリント卸売・小売業

メーカーは安心しているのですが…
今回、2回目の購入ですが商品ケースが小さいためコードがクルクルの状態がずっと続いています。(コードが固いのもあるんですが)
前回の分はコンセント側の付け根が折れて配線がむき出しになったので再度、購入にいたりましたが前回よりコードが固くなったように思うのは気のせいでしょうか。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする