現場用 ガテンシダホウキ 短柄

現場用 ガテンシダホウキ 短柄 - 日本クリンテック現場用 ガテンシダホウキ 短柄 - 日本クリンテック

現場などハードな使用に耐える鉄板カバー、重いゴミをしっかり掃ける腰の強いシダ穂先ボリュームです。

用途現場や屋外掃除用。材質パルミラファイバー、鉄板、竹全長(mm)約800穂幅(mm)約230繰り返し・詰め替え対応内容量1本
注意
※本品は清掃用具です。本来の目的以外でのご使用はお避け下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
627623594534374140391
オープン
749
824(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホウキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする