曜日別特売

溝用スコップ

溝用スコップ - 日本クリンテック溝用スコップ - 日本クリンテック
(1件のレビュー)

溝に溜まったゴミや泥をすくい取ります。軽くて丈夫なポリカーボネイト製。水切りスリット付き。

用途溝掃除用。材質ポリカーボネイト、スチールパイプ、ポリプロピレン長さ(mm)約160(スコップ部)幅(mm)約90(スコップ部)全長(mm)約660繰り返し・詰め替え対応内容量1本
注意
※本品は清掃用具です。本来の目的以外でのご使用はお避け下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
627624134534374731421
オープン
789
868(税込)
当日出荷
メーカー直送
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥450/税込¥495
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥850/税込¥935
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,100/税込¥2,310
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,100/税込¥2,310
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62762413
2021-12-12
用途: 溝掃除
教育・研究機関

溝の泥上げに軽量で丈夫そうなので購入した。耐久性がどの程度か楽しみにしています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする