日本クリンテック
化繊ワイドほうき 木柄セミロング
土砂・粗ゴミの掃除に適した腰の強いかための穂先。化繊穂なので水気に強い。
ワイドで大きな穂先(約幅28cm)、腰を屈めず掃けるセミロング(長さ約91cm)で早く楽に掃き掃除が出来ます。
用途
土間・粗目の表面・水気の多い場所にも適しています。
材質
ポリプロピレン、木、ポリエチレン
全長(mm)
約910
穂幅(mm)
約280
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
注意
※本品は清掃用具です。本来の目的以外でのご使用はお避け下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62762447
4534374394633
オープン
¥
649
¥
714
(税込)
当日出荷
メーカー直送
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550