日本クリンテック
レーキホーキ熊手ほうき 伸縮柄
穂先をレーキ(熊手)状に加工したホーキ。落葉・砂・砂利・雪などの掃き集めに適した穂先です。
人工芝や芝生・凸凹のある土間などの掃き掃除にも適しています。
柄はレーキとして使い易い長尺伸縮柄。
用途
アスファルト・石畳・芝生など土間・粗目の表面・水気の多い場所にも適しています。
材質
ポリプロピレン、スチールパイプ
全長(mm)
約950~1600
アズワン品番
64-8344-99
穂幅(mm)
約350
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
注意
※本品は清掃用具です。本来の目的以外でのご使用はお避け下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62762456
4534374192420
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
5日以内出荷
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください