エスコ
ばね式手秤(検定なし)
エスコ品番
EA715BA-30
材質
本体/ アルミニウム、バネ/ 鉄
全長(mm)
377
種類
ばね式天秤
ひょう量(kg)
30
目量(g)
500
表示形式
アナログ
ひょう量単位
kg
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89824007
EA715BA-30
オープン
¥
7,500
¥
8,250
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください