ガストーチ 実験用
スポット加熱に適した充填式の持ち運びに便利なガストーチです。
金属加工・ガラス加工、簡易溶接や各種工作など幅広く使用できます。
市販のカセットボンベからガスを充填できます。(ガスは入っておりません。)
用途溶接、はんだ付け、ろう付け、収縮、自動車修理など
寸法(mm)92×35×141
タイプガス充填式
機能炎調節ツマミ
火炎温度(℃)最高約1300
燃焼時間(時間)火力大の場合は約50分、火力小の場合は約100分
内容量1個
取扱説明書:
(1.3MB)
注意
※燃焼時にはフレームガードが高温になりますので絶対に触らないで下さい。※お子様の手の届かない所に置いてください。
※ブタンガスは可燃性が高いので取扱いに十分注意して下さい。
※人や顔に向けて点火しないで下さい。
※消化後はガス調整レバーをOFFにして火が完全に消えている事を確認して下さい。
※落としたり、改造したりしないで下さい。直射日光や50℃以上になる場所で保管しないで下さい。
科学研究・開発用品 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07