曜日別特売

microSDXCカード UEXTREME A2対応

microSDXCカード UEXTREME A2対応 - SanDisk(サンディスク)

アクションに追いつくのに十分な速さ
高速転送、アプリのパフォーマンス、4KUHDの最高速度を手に入れましょう。あなたのAndroidTMスマートフォン、アクションカメラや無人偵察機のための理想は、この高性能なmicroSDカードは、4K UHDビデオ録画、フルHDビデオ、高解像度の写真を行います。超高速のSanDiskExtreme(R)microSDXC(TM)メモリカードは、最大160MB /sを読み取り、最大90MB / sを書き込みます。 Plusは、A2定格であるため、優れたスマートフォンエクスペリエンスのために高速なアプリケーションパフォーマンスを得ることができます。

SDスピードクラスClass10UHSスピードクラスUHS-Iスピードクラス3ビデオスピードクラスV30寸法(長さL×幅W×高さH)(inch)0.04×0.59×0.43互換性microSDHC、microSDXC、microSDHC UHS-I、およびmicroSDXCUHS-Iをサポートするホストデバイス読取速度(MB/s)最大160書込速度(MB/s)最大60内容量1枚
注意
※当商品は海外パッケージ品(並行輸入品)となります。SanDisk国内代理店のサポートは受けられませんのでご注意ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(GB)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62763427SDSQXA1-512G-GN6MA512
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
62763409SDSQXA2-064G-GN6MA64
オープン
取扱い終了
返品不可
62763418SDSQXA1-128G-GN6MA128
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
62763427SDSQXA1-512G-GN6MA12316738SDSQXAV-512G-GN6MNSDSQXA1-512G-GN6MA microSDXCカード 512GB Extreme UHS-1 U3 V30 Class10 Read 190MB/s Write 130MB/s SanDisk(サンディスク) 12316738microSDXCカード 512GB Extreme UHS-1 U3 V30 Class10 Read 190MB/s Write 130MB/sSanDisk(サンディスク)1枚
15,980
税込17,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

SDカードの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/sdcard_type/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

マイクロSDカード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする