曜日別特売

電気工事士技能試験 工具セット

電気工事士技能試験 工具セット - ホーザン電気工事士技能試験 工具セット - ホーザン電気工事士技能試験 工具セット - ホーザン電気工事士技能試験 工具セット - ホーザン電気工事士技能試験 工具セット - ホーザン電気工事士技能試験 工具セット - ホーザン電気工事士技能試験 工具セット - ホーザン電気工事士技能試験 工具セット - ホーザン
(3件のレビュー)

電気工事士技能試験を受験するための基本工具+VVFストリッパーのセット
VVFストリッパー P-958 が入った工具セット。
コンパクトで使いやすい圧着工具P-738を入組。
候補問題全13問と技能試験のポイントを解説した技能試験対策ハンドブック付

セット内容プラスドライバー(+)No.2/マイナスドライバー(-)5.5/ペンチ:P-43-175/ウォーターポンププライヤー:P-244/圧着工具:P-738/VVFストリッパー:P-958/電工ナイフ:Z-680/布尺質量(kg)1.3内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)295×95×45外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×100×50内容量1セット(8点)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62781749DK-28
20,200
17,980
19,778(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-04
用途: 第二種電気工事士試験用
その他業種

このセットで使わなかったもの→ナイフ
買い足したもの→合格クリップ(慣れれば使わないほうが早いので試験時には不使用)合格ゲージ、止めねじのねじ切りようのボックスレンチ(合格マルチツールもかったけどこちらが早く確実にねじ切れる)100均ストップウオッチくらいでしょうか

3が参考にしています
2025-05-20
用途: 電気配線の接続
株式会社SK.SHIMIZUオート自動車・二輪車・自転車関連業

セットになっています。自分でオリジナルを作るのも良しです。プライヤーとドライバーは自分の手にあったものを用意するのがいいかもです。

対象商品 : 62781749
2021-02-23
用途: 資格
山下木材住建株式会社不動産業

特に問題は無いが、既に持ってる工具もあったのでセット内容を増やして欲しい。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電設工事関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする