FBK(フタバ)
電動ブラシ用ジョインター
ネジ径M10×P1.5専用ブラシジョインター
全高プラス30mmに対応。
用途
ワン型ブラシやベベル型ブラシに高さが必要な場合に装着して下さい。
寸法(mm)
六角17×L30
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
12000
ねじ径
M10×P1.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※ジョインターの連結は2個までにして下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62763987
CA003
六角17×L30
12000
オープン
¥
829
¥
912
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください