曜日別特売

吊戸棚 GKシリーズ

吊戸棚 GKシリーズ - SUNWAVE(LIXIL)吊戸棚 GKシリーズ - SUNWAVE(LIXIL)吊戸棚 GKシリーズ - SUNWAVE(LIXIL)吊戸棚 GKシリーズ - SUNWAVE(LIXIL)吊戸棚 GKシリーズ - SUNWAVE(LIXIL)吊戸棚 GKシリーズ - SUNWAVE(LIXIL)吊戸棚 GKシリーズ - SUNWAVE(LIXIL)吊戸棚 GKシリーズ - SUNWAVE(LIXIL)

シンプルなデザインと充実した基本性能。木製キッチンのベストセラー商品です。
幅広いテイストのインテリアに溶け込むすっきりとしたデザインを採用。
機能や収納もしっかり備え、使いやすくコストパフォーマンスにも優れたキッチンです。

奥行(mm)367高さ(mm)500材質(キャビネット)木製、(扉)特殊ウレタン化粧パーティクルボード内容量1台
注意
※以下、配送に関する注意事項となります。必ずご確認をお願い致します。
※個人様宅及び工事現場への配達不可。宛名が法人様名であっても、個人宅(戸建住宅、アパート・マンション等)の場合はお届けできませんので予めご了承ください。
※お時間指定は承れません。
※不在置きは承っておりません。
※1F車側渡しです。階上げ作業は承っておりません。
※4t車(幅:約2.3m)でお届けいたしますので、荷下ろしの際に十分な道幅があるか事前にご確認下さい。
※メーカーにて4t車にて配送できない場合には、2t車での手配となり、別途配送費(2500円税別)を申し受けます。
※2t車配送不可と判断された場合には、軽車両での手配となり、別途配送費(実費請求)を申し受けます。
※持ち戻り、再配達となった場合、以下別途費用が発生するため、お受け取りの程よろしくお願いいたします。
再配達費(3200円別)、保管費(5000円別 ※1週間毎)
全36種類を絞り込む
間口(mm)
36種類すべて表示中
注文コード
品番
間口(mm)
勝手
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62767408GKF-A-100AFL1000アイボリー
32,300
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
着日指定
62767417GKF-A-100AFR1000アイボリー
32,300
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
着日指定
62767426GKF-A-105FL1050アイボリー
32,500
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
着日指定
62767435GKF-A-105FR1050アイボリー
32,500
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
着日指定
62767444GKF-A-110FL1100アイボリー
33,000
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
着日指定
62767453GKF-A-110FR1100アイボリー
33,000
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
着日指定
62767469GKF-A-120FL1200アイボリー
33,500
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
着日指定
62767478GKF-A-120FR1200アイボリー
33,500
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
着日指定
62767487GKF-A-30300-アイボリー
13,500
8,298
9,128(税込)
5日以内出荷
返品不可
62767496GKF-A-30FL300アイボリー
16,800
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
62767505GKF-A-30FR300アイボリー
16,800
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
62767514GKF-A-45450-アイボリー
14,200
8,598
9,458(税込)
5日以内出荷
返品不可
62767523GKF-A-45FL450アイボリー
17,900
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
62767539GKF-A-45FR450アイボリー
17,900
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
62767548GKF-A-60FL600アイボリー
26,600
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
着日指定
62767557GKF-A-60FR600アイボリー
26,600
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
着日指定
62767566GKF-A-75750-アイボリー
23,000
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
着日指定
62767575GKF-A-90900-アイボリー
24,000
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
着日指定
62767584GKW-A-100AFL1000ライトオーク
32,300
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
着日指定
62767593GKW-A-100AFR1000ライトオーク
32,300
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
着日指定
62767609GKW-A-105FL1050ライトオーク
32,500
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
着日指定
62767618GKW-A-105FR1050ライトオーク
32,500
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
着日指定
62767627GKW-A-110FL1100ライトオーク
33,000
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
着日指定
62767636GKW-A-110FR1100ライトオーク
33,000
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
着日指定
62767645GKW-A-120FL1200ライトオーク
33,500
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
着日指定
62767654GKW-A-120FR1200ライトオーク
33,500
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
着日指定
62767663GKW-A-30300-ライトオーク
13,500
8,298
9,128(税込)
5日以内出荷
返品不可
62767679GKW-A-30FL300ライトオーク
16,800
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
62767688GKW-A-30FR300ライトオーク
16,800
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
62767697GKW-A-45450-ライトオーク
14,200
8,598
9,458(税込)
5日以内出荷
返品不可
62767706GKW-A-45FL450ライトオーク
17,900
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
62767715GKW-A-45FR450ライトオーク
17,900
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
62767724GKW-A-60FL600ライトオーク
26,600
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
着日指定
62767733GKW-A-60FR600ライトオーク
26,600
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
着日指定
62767749GKW-A-75750-ライトオーク
23,000
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
着日指定
62767758GKW-A-90900-ライトオーク
24,000
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
着日指定
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セクショナルキッチン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする