洗面化粧台 D7シリーズ 片引出タイプ + 1面鏡 LED照明(寒冷地向け)

洗面化粧台 D7シリーズ 片引出タイプ + 1面鏡 LED照明(寒冷地向け) - INAX(LIXIL)

日々の使い勝手を考えた機能でみんなが快適、しかもエコ。清掃性抜群の陶器製洗面ボウルのスタンダードな洗面化粧台です。

間口(mm)750使用地区寒冷地向けミラー形状1面鏡:取り出しやすいオープン棚。泡立てネットやブラシなどをかけておけるフック付き。タイプ片引出タイプ水栓金具シングルレバー洗髪シャワー水栓/ホース収納式/リフトアップ付/整流吐水切り替え付/エコハンドル奥行(mm)500セット高さ(mm)1780仕様ミラーキャビネット:トレイ2個、フック付トレイ2個、歯ブラシ立て、コンセント1個付照明LED電球 40W形×2灯(8.4W)材質(洗面ボウル)陶器製ボウル容量(L)15排水プッシュワンウェイ式排水栓(ラクとれヘアキャッチャー)内容量1セット
注意
※以下、配送に関する注意事項となります。必ずご確認をお願い致します。
※個人様宅及び工事現場への配達不可。宛名が法人様名であっても、個人宅(戸建住宅、アパート・マンション等)の場合はお届けできませんので予めご了承ください。
※メーカー自社便での配送となります。お時間指定は承れません。
※不在置きは承っておりません。
※1F車側渡しです。階上げ作業は承っておりません。
※4t車(幅:約2.3m)でお届けいたしますので、荷下ろしの際に十分な道幅があるか事前にご確認下さい。
※メーカーにて4t車にて配送できない場合には、2t車での手配となり、別途配送費(2500円税別)を申し受けます。
※2t車配送不可と判断された場合には、軽車両での手配となり、別途配送費(実費請求)を申し受けます。
※持ち戻り、再配達となった場合、以下別途費用が発生するため、お受け取りの程よろしくお願いいたします。
再配達費(3200円別)、保管費(5000円別 ※1週間毎)
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
機能
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62769535D7H5-755SYN-W/HF2W+MD7X3-751YFJミントグリーン-
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
着日指定
62769544D7H5-755SYN-W/HP2W+MD7X3-751YFJパステルピンク-
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
着日指定
62769553D7H5-755SYN-W/LM2W+MD7X3-751YFJクリエモカ-
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
着日指定
62769569D7H5-755SYN-W/LP2W+MD7X3-751YFJクリエペール-
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
着日指定
62769578D7H5-755SYN-W/VP1P+MD7X3-751YFJ扉:ホワイト・洗面器:ピンク-
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
着日指定
62769587D7H5-755SYN-W/VP1W+MD7X3-751YFJホワイト-
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
着日指定
62769596D7H5-755SYN-W/HF2W+MD7X3-751YFJUミントグリーンくもり止めコート付き
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
着日指定
62769605D7H5-755SYN-W/HP2W+MD7X3-751YFJUパステルピンクくもり止めコート付き
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
着日指定
62769614D7H5-755SYN-W/LM2W+MD7X3-751YFJUクリエモカくもり止めコート付き
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
着日指定
62769623D7H5-755SYN-W/LP2W+MD7X3-751YFJUクリエペールくもり止めコート付き
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
着日指定
62769639D7H5-755SYN-W/VP1P+MD7X3-751YFJU扉:ホワイト・洗面器:ピンクくもり止めコート付き
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
着日指定
62769648D7H5-755SYN-W/VP1W+MD7X3-751YFJUホワイトくもり止めコート付き
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
着日指定
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗面所・トイレ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする