曜日別特売

洗面化粧台 D7シリーズ 扉タイプ + 3面鏡全収納 LED照明(寒冷地向け)

洗面化粧台 D7シリーズ 扉タイプ + 3面鏡全収納 LED照明(寒冷地向け) - INAX(LIXIL)洗面化粧台 D7シリーズ 扉タイプ + 3面鏡全収納 LED照明(寒冷地向け) - INAX(LIXIL)洗面化粧台 D7シリーズ 扉タイプ + 3面鏡全収納 LED照明(寒冷地向け) - INAX(LIXIL)洗面化粧台 D7シリーズ 扉タイプ + 3面鏡全収納 LED照明(寒冷地向け) - INAX(LIXIL)洗面化粧台 D7シリーズ 扉タイプ + 3面鏡全収納 LED照明(寒冷地向け) - INAX(LIXIL)洗面化粧台 D7シリーズ 扉タイプ + 3面鏡全収納 LED照明(寒冷地向け) - INAX(LIXIL)洗面化粧台 D7シリーズ 扉タイプ + 3面鏡全収納 LED照明(寒冷地向け) - INAX(LIXIL)洗面化粧台 D7シリーズ 扉タイプ + 3面鏡全収納 LED照明(寒冷地向け) - INAX(LIXIL)
(1件のレビュー)

日々の使い勝手を考えた機能でみんなが快適、しかもエコ。清掃性抜群の陶器製洗面ボウルのスタンダードな洗面化粧台です。

仕様ミラーキャビネット:トレイ7個、歯ブラシ立て、コンセント1個付タイプ2枚扉タイプ奥行(mm)500間口(mm)750照明LED電球 40W形×2灯(8.4W)セット高さ(mm)1780使用地区寒冷地向けミラー形状3面鏡全収納:扉の裏にたくさんのものをしまえる全収納タイプ。トレイの位置を変えることで、背の高いものも収納できます。ボウル容量(L)15材質(洗面ボウル)陶器製内容量1セット
注意
※以下、配送に関する注意事項となります。必ずご確認をお願い致します。
※個人様宅及び工事現場への配達不可。宛名が法人様名であっても、個人宅(戸建住宅、アパート・マンション等)の場合はお届けできませんので予めご了承ください。
※メーカー自社便での配送となります。お時間指定は承れません。
※不在置きは承っておりません。
※1F車側渡しです。階上げ作業は承っておりません。
※4t車(幅:約2.3m)でお届けいたしますので、荷下ろしの際に十分な道幅があるか事前にご確認下さい。
※メーカーにて4t車にて配送できない場合には、2t車での手配となり、別途配送費(2500円税別)を申し受けます。
※2t車配送不可と判断された場合には、軽車両での手配となり、別途配送費(実費請求)を申し受けます。
※持ち戻り、再配達となった場合、以下別途費用が発生するため、お受け取りの程よろしくお願いいたします。
再配達費(3200円別)、保管費(5000円別 ※1週間毎)
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
排水
水栓金具
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62769675D7N5-754N/VP1W+MD7X3-753TYJホワイトゴム栓水洗(ヘアキャッチャー付)シングルレバー混合水栓
オープン
44,980
49,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
着日指定
62769684D7N5-754N/VP1W+MD7X3-753TYJUホワイトゴム栓水洗(ヘアキャッチャー付)シングルレバー混合水栓
オープン
46,980
51,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
着日指定
62769815D7N5-755SYN-W/HF2W+MD7X3-753TYJミントグリーンプッシュワンウェイ式排水栓(ラクとれヘアキャッチャー)シングルレバー洗髪シャワー水栓/ホース収納式/リフトアップ付/整流吐水切り替え付/エコハンドル
オープン
47,980
52,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
着日指定
62769824D7N5-755SYN-W/HP2W+MD7X3-753TYJパステルピンクプッシュワンウェイ式排水栓(ラクとれヘアキャッチャー)シングルレバー洗髪シャワー水栓/ホース収納式/リフトアップ付/整流吐水切り替え付/エコハンドル
オープン
47,980
52,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
着日指定
62769833D7N5-755SYN-W/LM2W+MD7X3-753TYJクリエモカプッシュワンウェイ式排水栓(ラクとれヘアキャッチャー)シングルレバー洗髪シャワー水栓/ホース収納式/リフトアップ付/整流吐水切り替え付/エコハンドル
オープン
47,980
52,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
着日指定
62769849D7N5-755SYN-W/LP2W+MD7X3-753TYJクリエペールプッシュワンウェイ式排水栓(ラクとれヘアキャッチャー)シングルレバー洗髪シャワー水栓/ホース収納式/リフトアップ付/整流吐水切り替え付/エコハンドル
オープン
47,980
52,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
着日指定
62769858D7N5-755SYN-W/VP1P+MD7X3-753TYJ扉:ホワイト・洗面器:ピンクプッシュワンウェイ式排水栓(ラクとれヘアキャッチャー)シングルレバー洗髪シャワー水栓/ホース収納式/リフトアップ付/整流吐水切り替え付/エコハンドル
オープン
47,980
52,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
着日指定
62769867D7N5-755SYN-W/VP1W+MD7X3-753TYJホワイトプッシュワンウェイ式排水栓(ラクとれヘアキャッチャー)シングルレバー洗髪シャワー水栓/ホース収納式/リフトアップ付/整流吐水切り替え付/エコハンドル
オープン
47,980
52,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
着日指定
62769876D7N5-755SYN-W/HF2W+MD7X3-753TYJUミントグリーンプッシュワンウェイ式排水栓(ラクとれヘアキャッチャー)シングルレバー洗髪シャワー水栓/ホース収納式/リフトアップ付/整流吐水切り替え付/エコハンドル
オープン
48,980
53,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
着日指定
62769885D7N5-755SYN-W/HP2W+MD7X3-753TYJUパステルピンクプッシュワンウェイ式排水栓(ラクとれヘアキャッチャー)シングルレバー洗髪シャワー水栓/ホース収納式/リフトアップ付/整流吐水切り替え付/エコハンドル
オープン
48,980
53,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
着日指定
62769894D7N5-755SYN-W/LM2W+MD7X3-753TYJUクリエモカプッシュワンウェイ式排水栓(ラクとれヘアキャッチャー)シングルレバー洗髪シャワー水栓/ホース収納式/リフトアップ付/整流吐水切り替え付/エコハンドル
オープン
48,980
53,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
着日指定
62769903D7N5-755SYN-W/LP2W+MD7X3-753TYJUクリエペールプッシュワンウェイ式排水栓(ラクとれヘアキャッチャー)シングルレバー洗髪シャワー水栓/ホース収納式/リフトアップ付/整流吐水切り替え付/エコハンドル
オープン
48,980
53,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
着日指定
62769919D7N5-755SYN-W/VP1P+MD7X3-753TYJU扉:ホワイト・洗面器:ピンクプッシュワンウェイ式排水栓(ラクとれヘアキャッチャー)シングルレバー洗髪シャワー水栓/ホース収納式/リフトアップ付/整流吐水切り替え付/エコハンドル
オープン
48,980
53,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
着日指定
62769928D7N5-755SYN-W/VP1W+MD7X3-753TYJUホワイトプッシュワンウェイ式排水栓(ラクとれヘアキャッチャー)シングルレバー洗髪シャワー水栓/ホース収納式/リフトアップ付/整流吐水切り替え付/エコハンドル
オープン
48,980
53,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
着日指定
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62769928
2023-06-14
用途: リフォーム工事
建設業・工事業

取引先の建材店から仕入れるより安価で購入することが出来てよかったです。商品はメーカー品なので問題ないです、ただメーカー直送品で時間指定や現場配達が出来ないのが残念でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗面所・トイレ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする