スーパーレヂテクマX SRT-X

スーパーレヂテクマX SRT-X - 日本レヂボンスーパーレヂテクマX SRT-X - 日本レヂボンスーパーレヂテクマX SRT-X - 日本レヂボンスーパーレヂテクマX SRT-X - 日本レヂボンスーパーレヂテクマX SRT-X - 日本レヂボンスーパーレヂテクマX SRT-X - 日本レヂボンスーパーレヂテクマX SRT-X - 日本レヂボンスーパーレヂテクマX SRT-X - 日本レヂボン
結合剤BF適合材一般鋼、ステンレス鋼、合金鋼最高使用回転数(min-1[r.p.m])11000最高使用周速度(m/s)72外径(Φmm)125厚さ(mm)3.5取付方式X-LOCK
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
セット内容
粒度
電源(V)
消費電力(W)
最大出力(W)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
コード長さ(m)
回転数(min-1[回/分])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62778328SRTX12535-361箱(10枚)-36------
6,650
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
73662393SRTX12535-601箱(10枚)-60------
6,650
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
73662409SRTX12535-801箱(10枚)-80------
6,650
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
62778337【数量限定キャンペーン】SRTX12535-36CPN1セットスーパーレヂテクマX SRT-X(SRTX12535-36):150枚、BOSCH(ボッシュ) X-LOCK ディスクグラインダー 125mm(GWX750-125S):1台361007501060250×280×1002.52800-11000
オープン
54,980
60,478(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【SRT-X新登場】日本レヂボン X-LOCK専用砥石シリーズ『RSB-X・RSC-X・SRT-X』
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする