CONDOR(山崎産業)
ガイドロープ 専用ロープ
用途
ガイドポールI-25用のロープ。
トラスコ品番
207-1181
適合機種
YG-40C-SA , YG-40C-ID
材質/仕上
ゴム
質量(kg)
1
ベルト長さ(m)
15
ベルト色
黒
アズワン品番
64-5103-51
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62773796
YR-04C-PE
¥2,600
¥
2,598
¥2,858
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください