曜日別特売

一眼型保護メガネフィオス cx2

一眼型保護メガネフィオス cx2 - UVEX(ウベックス)一眼型保護メガネフィオス cx2 - UVEX(ウベックス)一眼型保護メガネフィオス cx2 - UVEX(ウベックス)

テンプル、ノーズパッドなど顔に触れる部分にソフト素材を使用して優れたフィット感を実現しています。
高品質かつ耐久性のある曇り止め・傷防止コーティングです。

用途機械組立建設、メンテナンス作業研磨、切削金属、機械加工研究、実験林業、農業材質(レンズ)ポリカーボネート材質/仕上レンズ:ポリカーボネート、フレーム:POM/ TPE仕様曇り止め、傷防止コーティング、ノーズパッド:○形状一眼型質量(g)28加工防曇:○/防傷:〇レンズ厚さ(mm)2.1紫外線カット内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーティング
紫外線カット
レンズ色
フレーム色
テンプル色
質量(g)
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
627751969198885内側防曇 /外側シルバーミラーシルバーミラー12%ブルー/グレーブルー/グレー28207-1866
オープン
4,298
4,728(税込)
当日出荷
627752059198275sv sapphireクリアブルー/グレーブルー/グレー28207-1867
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
627752149198261sv extremeクリアブラック/ライトブルーブラック/ライトブルー28207-1868
オープン
3,298
3,628(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする