- 用途
- 機械組立建設、メンテナンス作業研磨、切削金属、機械加工研究、実験林業、農業
- 仕様
- 曇り止め、傷防止コーティング、ノーズパッド:○
- トラスコ品番
- 207-1867
- 形状
- 一眼型
- 材質/仕上
- レンズ:ポリカーボネート、フレーム:POM/ TPE
- 質量(g)
- 28
- レンズ色
- クリア
- フレーム色
- ブルー/グレー
- 加工
- 防曇:○/防傷:〇
- コーティング
- sv sapphire
- テンプル色
- ブルー/グレー
- 材質(レンズ)
- ポリカーボネート
- レンズ厚さ(mm)
- 2.1
- アズワン品番
- 64-8393-48
- 紫外線カット
- ○