UVEX(ウベックス)
ニトリル背抜き手袋フィノミック エアライト A ESD
クラス最軽量の帯電防止機能付き一般作業用手袋です。
タッチスクリーン機能付きです。
用途
精密組立作業、仕分け、品質管理
機能
軽量、帯電防止、タッチスクリーン
材質(すべり止め)
airLiteアクアポリマーコーティング
コーティング
airLiteアクアポリマーコーティング
内容量
1双
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
色
ゲージ数
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62775397
6003866
XS
22.7
6.5
17.2
ポリアミド・エラスタン・カーボン
ブラック
18
1
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62775406
6003867
S
23
7
17.8
ポリアミド・エラスタン・カーボン
ブラック
18
1
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62775415
6003868
M
23.5
7.5
18.4
ポリアミド・エラスタン・カーボン
ブラック
18
1
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62775424
6003869
L
23.7
8
19
ポリアミド・エラスタン・カーボン
ブラック
18
1
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
62775433
6003870
XL
23.9
8.5
19.8
ポリアミド・エラスタン・カーボン
ブラック
18
1
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください