耐切創手袋アスレティック D5 XP

耐切創手袋アスレティック D5 XP - UVEX(ウベックス)耐切創手袋アスレティック D5 XP - UVEX(ウベックス)耐切創手袋アスレティック D5 XP - UVEX(ウベックス)耐切創手袋アスレティック D5 XP - UVEX(ウベックス)耐切創手袋アスレティック D5 XP - UVEX(ウベックス)耐切創手袋アスレティック D5 XP - UVEX(ウベックス)
(1件のレビュー)

高い耐切創性と快適なフィット感を兼ね備えています。
切創リスクの高い親指と人差し指の間が強化されています。

用途金属加工、ガラス産業EN388規格4X43D内容量1双
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
ゲージ数
規格
耐切創性
機能
入数(双)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
627754496003066XS246.520繊維部: HPPE、スチール、ポリアミド、エラスタン、コーティング: マイクロNBRグレー/アンスラサイト18EN388(2016)(4X43D)X/D耐切創1
オープン
2,698
2,968(税込)
当日出荷
メーカー直送
627754586003067S24720繊維部: HPPE、スチール、ポリアミド、エラスタン、コーティング: マイクロNBRグレー/アンスラサイト15EN388(2016)(4X43D)X/D耐切創1
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
627754676003068M247.520繊維部: HPPE、スチール、ポリアミド、エラスタン、コーティング: マイクロNBRグレー/アンスラサイト15EN388(2016)(4X43D)X/D耐切創1
オープン
2,898
3,188(税込)
当日出荷
メーカー直送
627754766003069L24820繊維部: HPPE、スチール、ポリアミド、エラスタン、コーティング: マイクロNBRグレー/アンスラサイト15EN388(2016)(4X43D)X/D耐切創1
オープン
2,898
3,188(税込)
当日出荷
メーカー直送
627754856003070XL248.520繊維部: HPPE、スチール、ポリアミド、エラスタン、コーティング: マイクロNBRグレー/アンスラサイト15EN388(2016)(4X43D)X/D耐切創1
オープン
2,898
3,188(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62775458
2025-03-02
用途: 建設業_墨出し測量作業
その他業種

墨出し作業時も普段通り糸つかめます。グリップ感もちょうどいい。それでいて耐切創手袋の中でダントツ一番のフィット感&使用感だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

超高強度ポリエチレン 耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする