UVEX(ウベックス)
耐切創手袋フィノミック エアライト C ESD
耐切創レベルCにおいて最軽量かつ帯電防止機能付きです。
タッチスクリーン機能付きです。
用途
精密組立作業、仕分け、品質管理
内容量
1双
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
色
ゲージ数
耐切創性
機能
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62775546
6008466
XS
22.0
6.5
19.4
繊維部: Dyneema ダイアモンド 2.0 テクノロジー、ポリアミド、エラスタン、カーボン、コーティング: airLiteアクアポリマーコーティング
ブルー/ブラック
18
レベルC
耐切創
1
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62775555
6008467
S
22.1
7.0
20.0
繊維部: Dyneema ダイアモンド 2.0 テクノロジー、ポリアミド、エラスタン、カーボン、コーティング: airLiteアクアポリマーコーティング
ブルー/ブラック
18
レベルC
耐切創
1
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62775564
6008468
M
23.0
7.5
20.0
繊維部: Dyneema ダイアモンド 2.0 テクノロジー、ポリアミド、エラスタン、カーボン、コーティング: airLiteアクアポリマーコーティング
ブルー/ブラック
18
レベルC
耐切創
1
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62775573
6008469
L
23.7
8.0
21.0
繊維部: Dyneema ダイアモンド 2.0 テクノロジー、ポリアミド、エラスタン、カーボン、コーティング: airLiteアクアポリマーコーティング
ブルー/ブラック
18
レベルC
耐切創
1
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62775589
6008470
XL
23.9
8.5
22.0
繊維部: Dyneema ダイアモンド 2.0 テクノロジー、ポリアミド、エラスタン、カーボン、コーティング: airLiteアクアポリマーコーティング
ブルー/ブラック
18
レベルC
耐切創
1
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください