菊地シート
防煙垂れ壁用不燃シートハーフクリア
ガラス繊維基布入り半透明不燃性シートです。
ウェルダー、熱溶着加工が可能です。
用途
防煙垂れ壁用間仕切り。
形状
ロールタイプ
幅(mm)
500
厚さ(mm)
0.27
材質/仕上
ガラス基布+塩化ビニール
色
半透明
内容量
1巻
注意
※上記数値は測定値であり、保証値ではありません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62775598
TS-HC050010
438-5756
1.8
10
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62775607
TS-HC050050
438-5764
8.75
50
オープン
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:2026年8月中旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません