BLACK&DECKER
充電振動ドリルドライバー(10.8V)
1分間に22500回の打撃数でコンクリートへの穴あけにも対応可能です。
本体にLEDライトが付いているので、暗所での作業も容易にできます。
用途
穴あけ(コンクリ含め)・ネジ締めに。
トラスコ品番
203-5924
セット内容
充電池、充電器、ソフトバッグ、ビット
質量(g)
900
打撃数(min
-1
[回/分])
0~22500
バッテリー電圧(V)
10.8
アズワン品番
64-8421-24
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
最大締付トルク(N・m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62775853
BDH12-JP
高速:0~1500/低速:0~400
26
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください