6.3sq.T型スタッビトルクスビットソケット7個組

6.3sq.T型スタッビトルクスビットソケット7個組 - nepros

チタンコーティングにより耐磨耗性を向上しています。
差込角側は応力の集中を防ぐパワーフィット形状を採用しています。

用途トルクスねじの締結に使用。仕様差込数:10トラスコ品番206-8720セット内容ソケットホルダ、NQ4T8SS、10SS、T15SS、T20SS、T25SS、T27SS、T30SS材質/仕上特殊工具鋼質量(g)245差込角(mm)6.35ソケット内容NQ4T8SS/T10SS/T15SS/T10SS/T20SS/T25SS/T27SS/T30SS先端形状トルクスビットセット数7アズワン品番64-8626-75対辺トルクス内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62775957NTQ4T07SS
23,200
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする