nepros
6.3sq.T型スタッビトルクスビットソケット7個組
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
62775957
品番
NTQ4T07SS
参考基準価格(税別)
¥23,200
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
チタンコーティングにより耐磨耗性を向上しています。
差込角側は応力の集中を防ぐパワーフィット形状を採用しています。
用途
トルクスねじの締結に使用。
仕様
差込数:10
トラスコ品番
206-8720
セット内容
ソケットホルダ、NQ4T8SS、10SS、T15SS、T20SS、T25SS、T27SS、T30SS
材質/仕上
特殊工具鋼
質量(g)
245
差込角(mm)
6.35
ソケット内容
NQ4T8SS/T10SS/T15SS/T10SS/T20SS/T25SS/T27SS/T30SS
先端形状
トルクスビット
セット数
7
アズワン品番
64-8626-75
対辺
トルクス