ガソリンエンジン式 高圧洗浄機 SEV-1615SS(防音型)
NETIS取得の防音型高圧洗浄機です。
夜間作業、市街地、住宅密集地での作業も安心です。
渇水停止機能、スローダウン装置、セルスターター装備です。
大型メンテナンスパネルの採用
新冷却方式を採用
メンテナンス効率を大幅UP
新冷却方式を採用
用途コンテナ・タンクローリ等の内・外面洗浄
トラスコ品番134-9377
セット内容タービンガンASY クイック、タービンガン用ノズル 1/8 #56 Oリング付、高圧ホースASY CL 3/8×20mクイック、吸水ホースASY 1/2×3m ストレーナー無、ストレーナー 三層構造3/4Φ100×85 100メッシュ、余水ホースASY 3/8×3m テトロンΦ10
幅(mm)497
質量(kg)66
高さ(mm)557
奥行(mm)630
燃料無鉛レギュラーガソリン
吐出圧力(MPa)15
燃料タンク容量(L)6.0
使用時間満タン時の最大使用時間:144分
エンジンタイプ空冷4サイクルガソリンエンジン
給水方式自吸式
吐出水量(L/min)15
排気量(cc)215
内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
高圧洗浄機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/666/
2023-03-03