NETIS取得の防音型高圧洗浄機です。
夜間作業、市街地、住宅密集地での作業も安心です。
渇水停止機能、スローダウン装置、セルスターター装備です。
大型メンテナンスパネルの採用
新冷却方式を採用
メンテナンス効率を大幅UP
新冷却方式を採用
用途建設機械・車輌洗浄解体現場の粉塵抑制建設現場・道路洗浄大型トラックなどの運搬車輌の洗浄土砂除去産業廃棄物処理場の粉塵抑制トラスコ品番134-9379セット内容タービンガンASY クイック、タービンガン用ノズル 1/8 #173 Oリング付、高圧ホースASY CL 3/8×20mクイック、吸水ホースASY 3/4×3m ストレーナー無、ストレーナー 三層構造3/4Φ100×85 100メッシュ、余水ホースASY 3/8×3m テトロンΦ10幅(mm)497質量(kg)66高さ(mm)557奥行(mm)630燃料無鉛レギュラーガソリン吐出圧力(MPa)7燃料タンク容量(L)6.0使用時間満タン時の最大使用時間:144分エンジンタイプ空冷4サイクルガソリンエンジン給水方式自吸式吐出水量(L/min)29排気量(cc)215内容量1台