NETIS取得の防音型高圧洗浄機です。
夜間作業、市街地、住宅密集地での作業も安心です。
渇水停止機能、スローダウン装置、セルスターター装備です。
大型メンテナンスパネルの採用
新冷却方式を採用
メンテナンス効率を大幅UP
新冷却方式を採用
用途建設機械・車輌洗浄配管・下水管の洗浄土砂除去セメント工場(ミキサー・ホッパー洗浄等)トラスコ品番134-9380セット内容タービンガンASY クイック、タービンガン用ノズル 1/8 #136 Oリング付、高圧ホースASY CL 3/8×20m クイック、吸水ホースASY 3/4×3m ストレーナー無、ストレーナー 三層構造3/4Φ100×85 100メッシュ、余水ホースASY 3/8×3m テトロンΦ10幅(mm)497質量(kg)66高さ(mm)557奥行(mm)630燃料無鉛レギュラーガソリン吐出圧力(MPa)8燃料タンク容量(L)6.0使用時間満タン時の最大使用時間:144分エンジンタイプ空冷4サイクルガソリンエンジン給水方式自吸式吐出水量(L/min)25排気量(cc)215内容量1台