曜日別特売

エンジン式 高圧洗浄機 SER-2308-BS5

エンジン式 高圧洗浄機 SER-2308-BS5 - スーパー工業エンジン式 高圧洗浄機 SER-2308-BS5 - スーパー工業エンジン式 高圧洗浄機 SER-2308-BS5 - スーパー工業エンジン式 高圧洗浄機 SER-2308-BS5 - スーパー工業エンジン式 高圧洗浄機 SER-2308-BS5 - スーパー工業エンジン式 高圧洗浄機 SER-2308-BS5 - スーパー工業エンジン式 高圧洗浄機 SER-2308-BS5 - スーパー工業

スタンダードクラス(3.7kW/5.0PS)にセル付きタイプをラインアップしています。
セル付きなのにわずか47.3kgです。
セル付きなのにサイズはそのままです。
現場で活躍する便利な仕様を兼ね備えたプロユースモデルです。

用途建設機械の洗浄・解体現場の粉塵抑えに。家屋やビルの外壁洗浄に。農機具・船底の洗浄・塗装剥離に。トラスコ品番126-1610セット内容タービンガンASY クイック、タービンガン用ノズル 1/8 #111 Oリング付、高圧ホースASY CL 3/8×20mクイック、吸水ホースASY 3/4×3m ストレーナー無、ストレーナー 三層構造 3/4 Φ100×85 100メッシュ、余水ホースASY 3/8×3m テトロンΦ10幅(mm)530質量(kg)47.3高さ(mm)555奥行(mm)510燃料無鉛レギュラーガソリン吐出圧力(MPa)8燃料タンク容量(L)3.1使用時間満タン時の最大使用時間:約95分エンジンタイプ空冷4サイクルガソリンエンジン(セル付)給水方式自吸式吐出水量(L/min)23内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62777016SER-2308-BS5
447,000
329,800
362,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

高圧洗浄機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/666/
2023-03-03

洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする