曜日別特売

高圧洗浄機 (モータ駆動・スタンダードタイプ) 三相200V HPJ型

高圧洗浄機 (モータ駆動・スタンダードタイプ) 三相200V HPJ型 - 鶴見製作所高圧洗浄機 (モータ駆動・スタンダードタイプ) 三相200V HPJ型 - 鶴見製作所高圧洗浄機 (モータ駆動・スタンダードタイプ) 三相200V HPJ型 - 鶴見製作所高圧洗浄機 (モータ駆動・スタンダードタイプ) 三相200V HPJ型 - 鶴見製作所高圧洗浄機 (モータ駆動・スタンダードタイプ) 三相200V HPJ型 - 鶴見製作所高圧洗浄機 (モータ駆動・スタンダードタイプ) 三相200V HPJ型 - 鶴見製作所高圧洗浄機 (モータ駆動・スタンダードタイプ) 三相200V HPJ型 - 鶴見製作所高圧洗浄機 (モータ駆動・スタンダードタイプ) 三相200V HPJ型 - 鶴見製作所

地下工事現場、屋内作業での作業性に適したモータ駆動シリーズ。スタンダードタイプは、大水量タイプで大型車両の洗浄や散水にも適しております。
プレミアム効率(IE3)モータを搭載し、電力使用量やCO₂;の排出量を大幅に削減できます。
点検扉の開閉により、メンテナンスが容易な設計で、ノズル掛けがあることでノズルをコンパクトに収納できます。

用途解体現場での粉塵対策用。小型建設機械の洗浄用。各種配管・下水管のパイプ洗浄用。その他、さまざまな洗浄用。電圧(V)三相200構造三連プランジャポンプ内容量1台
注意
※当機種はいずれも受注生産品となり、いかなる理由があっても、キャンセル・返品不可となります。
※ご購入される前に、周波数(Hz)を必ずご確認願います。
※決められた製品仕様以外での使用は行わないでください。漏電・感電・火災などの原因になります。飲料水には使用しないでください。
※移動の際、ケーブルやホースを引っ張らないでください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全14種類を絞り込む
周波数(Hz)
吐出量(L/min)
14種類すべて表示中
注文コード
品番
付属品
出力(kW)
周波数(Hz)
吐出量(L/min)
圧力(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62777059HPJ-760-3 50HZジェットガン(JG60-80B Φ2.5)、吸水ホース:1"×2.7m(ストレーナ付)、余水ホース:3/4"×2.7m、吐水ホース:1/2"×20m、キャブタイヤケーブル(7m)5.55040.35.9
1,010,000
869,800
956,780(税込)
88日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
62777068HPJ-760-3 60HZジェットガン(JG60-80B Φ2.5)、吸水ホース:1"×2.7m(ストレーナ付)、余水ホース:3/4"×2.7m、吐水ホース:1/2"×20m、キャブタイヤケーブル(7m)5.56041.45.9
1,010,000
869,800
956,780(税込)
88日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
62777077HPJ-1060-3 50HZジェットガン(JG60-80B Φ3.1)、吸水ホース:1 1/4"×3m(ストレーナ付)、余水ホース:3/4"×3m、吐水ホース:5/8"×20m、キャブタイヤケーブル(7m)7.550625.9
1,310,000
1,198,000
1,317,800(税込)
88日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
62777086HPJ-1060-3 60HZジェットガン(JG60-80B Φ3.1)、吸水ホース:1 1/4"×3m(ストレーナ付)、余水ホース:3/4"×3m、吐水ホース:5/8"×20m、キャブタイヤケーブル(7m)7.56061.75.9
1,310,000
1,198,000
1,317,800(税込)
88日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
61510550HPJ-1080-3ジェットガン(JG80-50B Φ2.5)、吸水ホース:1"×2.7m(ストレーナ付)、余水ホース:3/4"×2.7m、吐水ホース:1/2"×20m、キャブタイヤケーブル(7m)7.55045.27.8
1,310,000
1,098,000
1,207,800(税込)
91日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61510559HPJ-1080-3ジェットガン(JG80-50B Φ2.5)、吸水ホース:1"×2.7m(ストレーナ付)、余水ホース:3/4"×2.7m、吐水ホース:1/2"×20m、キャブタイヤケーブル(7m)7.56044.27.8
1,310,000
1,098,000
1,207,800(税込)
91日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61510568HPJ-10120-6ベガジェットガン(VJG220-40B Φ1.9)、吸水ホース:3/4"×2.7m(ストレーナ付)、余水ホース:1/2"×2.7m、吐水ホース:1/2"×20m、キャブタイヤケーブル(7m)7.55031.411.8
1,340,000
1,098,000
1,207,800(税込)
91日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61510577HPJ-10120-6ベガジェットガン(VJG220-40B Φ1.9)、吸水ホース:3/4"×2.7m(ストレーナ付)、余水ホース:1/2"×2.7m、吐水ホース:1/2"×20m、キャブタイヤケーブル(7m)7.56030.711.8
1,340,000
1,098,000
1,207,800(税込)
91日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61510586HPJ-10150-6ベガジェットガン(VJG220-40B Φ1.6)、吸水ホース:3/4"×2.7m(ストレーナ付)、余水ホース:1/2"×2.7m、吐水ホース:3/8"×20m、キャブタイヤケーブル(7m)7.55024.514.7
1,370,000
1,198,000
1,317,800(税込)
91日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61510595HPJ-10150-6ベガジェットガン(VJG220-40B Φ1.6)、吸水ホース:3/4"×2.7m(ストレーナ付)、余水ホース:1/2"×2.7m、吐水ホース:3/8"×20m、キャブタイヤケーブル(7m)7.56024.114.7
1,370,000
1,198,000
1,317,800(税込)
91日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61510604HPJ-10200-6ベガジェットガン(VJG220-40B Φ1.3)、吸水ホース:3/4"×2.7m(ストレーナ付)、余水ホース:1/2"×2.7m、吐水ホース:3/8"×20m、キャブタイヤケーブル(7m)7.55020.119.6
1,370,000
1,198,000
1,317,800(税込)
91日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61510620HPJ-10200-6ベガジェットガン(VJG220-40B Φ1.3)、吸水ホース:3/4"×2.7m(ストレーナ付)、余水ホース:1/2"×2.7m、吐水ホース:3/8"×20m、キャブタイヤケーブル(7m)7.56019.719.6
1,370,000
1,198,000
1,317,800(税込)
91日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61510629HPJ-15150-3ジェットガン(JG150-35B Φ1.9)、吸水ホース:1"×2.7m(ストレーナ付)、余水ホース:3/4"×2.7m、吐水ホース:1/2"×20m、キャブタイヤケーブル(7m)115031.714.7
1,850,000
1,498,000
1,647,800(税込)
91日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61510638HPJ-15150-3ジェットガン(JG150-35B Φ1.9)、吸水ホース:1"×2.7m(ストレーナ付)、余水ホース:3/4"×2.7m、吐水ホース:1/2"×20m、キャブタイヤケーブル(7m)116032.214.7
1,850,000
1,498,000
1,647,800(税込)
91日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

ツルミ高圧洗浄機CM
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

高圧洗浄機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/666/
2023-03-03

洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする