日立
衣類乾燥機用のびのびスタンド
(1件のレビュー)
洗濯機と独立して使用が可能です。
用途
日立衣類乾燥機用の独立スタンド
トラスコ品番
201-3588
幅(mm)
610~850
厚さ(mm)
513
質量(kg)
11.5
色
シルバーグレー
高さ(mm)
1040~1330
奥行(mm)
513
アズワン品番
64-8484-60
内容量
1台
注意
※日立全自動洗濯機・二槽式洗濯機用です。
※二槽式洗濯機PS-120A、PS-80Sには使用できません
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62777138
DES-N76 S
¥
20,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください