ウェーブフロアワイパープロ 本体

ウェーブフロアワイパープロ 本体 - ユニ・チャーム

中高の凹凸カーブヘッドなので、シートの設置全面を使ってゴミやダストをしっかりキャッチします。
シンプルでスタイリッシュな色使いなので、使用や保管時に目立ちません。

用途家具、電化製品、テーブル、陳列棚などの清掃。トラスコ品番207-4187長さ(mm)1175幅(mm)255材質/仕上柄:アルミ質量(g)459アズワン品番64-8375-93繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6277720847553
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フラットモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする