エビス(水平器)
スケルトンハンディレベル 黄色
チェーン付きで、工具つり等に吊るせます。
蓄光付で、明るい所で光を蓄積して暗い所で数分間発光します。
用途
水平、垂直、勾配測定に
精度(mm/m)
±2.5=±0.1432°以内。
感度(mm/m)
0.50=0.0286°
材質
チェーン付きABS樹脂カバー
長さ(mm)
100
厚さ(mm)
20
高さ(mm)
45
質量(g)
20
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62778486
e-10HL
100
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください