エビス(水平器)
トビレベル・プロ 白/赤
測定基準面がV溝付でパイプ等の測定ができます。
大型シャックルでスピーディーに収納と取出しができます。
用途
超強力磁石3倍!磁石付で、鉄骨工事に便利です。
感度(mm/m)
0.50=0.0286°
精度(mm/m)
±1.00=±0.0573°以内
内容量
1個
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62778583
ED-TBPWR
ホワイト×レッド
¥
3,960
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
当日出荷
70419767
ED-TBPWR(校正証明:一般)
【気泡管】レッド
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。