曜日別特売

トビレベル・プロ 専用ホルダー

トビレベル・プロ 専用ホルダー - エビス(水平器)

ベルトへの取付けがワンタッチで出来ます。
ホルダー本体に開口部がある為、落下防止コードが付いていても、全方向からの収納が可能です。
磁力で吸着されているので逆さにしても落下しません。
ホルダーに収納することで、他の工員に磁力で吸着することがありません。

用途トピレペル・プロの収納(専用)材質特殊樹脂(ベルトホルダー・ホルダー本体)、ステンレス(ヒンジピン)寸法(mm)39×59.5×265黒(スケルトン)質量(g)91適合ベルト幅(mm)60以内適合ベルト厚(mm)5.5以内内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62778599ED-TBPH
1,200
599
659(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする