ベーシックレベル ホワイト

ベーシックレベル  ホワイト - エビス(水平器)ベーシックレベル  ホワイト - エビス(水平器)ベーシックレベル  ホワイト - エビス(水平器)

プラスチック製のフラット型サイドキャップで建材等を傷つけないです。
1/100(1分勾配)、2/100(2分勾配)が測定可能です。
拡大レンズが付、大変見やすく、精度の調整機構付で便利です。
測定面V溝付でパイプなどの測定に便利です。
6本線レンズ付アクリル水平気泡管付です。
6本線アクリル垂直気泡管付です。
暗所に便利な蓄光気泡管です。

用途水平、垂直、勾配測定に材質アルミ高さ(mm)51厚さ(mm)19.5タイプ気泡管型目盛水平、垂直、1/100、2/100感度(mm/m)0.35=0.0201°精度(mm/m)±1.00=0.0573°以内内容量1個
注意
※用途以外では使用しないでください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62778626ED-30WR300200-
2,820
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
62778635ED-45WR450277気泡管:赤
3,420
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
62778644ED-60WR600352気泡管:赤
4,020
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする