曜日別特売

超磁力レベル Safety

超磁力レベル Safety - SK(新潟精機)超磁力レベル Safety - SK(新潟精機)超磁力レベル Safety - SK(新潟精機)超磁力レベル Safety - SK(新潟精機)

強力磁石付だから吸着させたままハンマーで微調整しても落下しないです。
落下防止用にカラビナフック&ロープ用リング付です。
ワンタッチで着脱可能なベルト取付用ホルダを付属しています。
簡易測定用の360°気泡管付です。
気泡管下に蓄光テープ付で暗い場所での使用に便利です。
V溝付測定面でパイプなど丸物の測定ができます。

用途水平、垂直の測定、足場作りなどに材質本体(ABS)、フック(ステンレス)、リング(スチール)、ホルダ(ABS)、磁石(ネオジム磁石)感度(mm/m)0.5=0.0286本体質量(g)137気泡管アクリル気泡管精度(mm/m)±1.5=±0.0859以内マグネット有、1個内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62779929SJL-150W本体:白百合、気泡管:緑64-7726-93187×47×28
5,500
4,198
4,618(税込)
翌々日出荷
62779938SJL-150R本体:真紅、気泡管:緑64-7726-94187×47×29
5,500
4,198
4,618(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

新潟精機(株)超磁力レベルsafety
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする